オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの コンパクト形蛍光灯
オスラムの FPL蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
60897507
品番
DULUX S 7W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
135
電圧(V)
45
消費電力(W)
7
口金
G23
定格消費電力(W)
7
定格寿命(時間)
10000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
直径(mm)
12
定格光束(Lm)
400
電球の種類
蛍光ランプ