蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 消費電力(W)13 色温度(K)2700 注文コード60897534 品番DULUX S 13W/827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費電力・色温度など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)177 電圧(V)60 消費電力(W)13 口金GX23 定格消費電力(W)13 定格寿命(時間)8000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 直径(mm)12 定格光束(Lm)900 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする