オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの コンパクト形蛍光灯
オスラムの FPL蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
消費電力(W)
13
色温度(K)
4000
注文コード
60897543
品番
DULUX S 13W/840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・色温度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
177
電圧(V)
60
消費電力(W)
13
口金
GX23
定格消費電力(W)
13
定格寿命(時間)
8000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
直径(mm)
12
定格光束(Lm)
900
電球の種類
蛍光ランプ