オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの コンパクト形蛍光灯
オスラムの FDL蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
口金
G24d-2
注文コード
60897577
品番
DULUX D 18W/827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
口金
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
153
消費電力(W)
18
口金
G24d-2
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
10000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
直径(mm)
11
定格光束(Lm)
1200
電球の種類
蛍光ランプ