HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60897805 品番UD-3101
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。
PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。
新しいパソコンへのデータ移動も簡単
新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。
つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。
データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速!
本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。
SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1)
電源レスでさまざまな機器に接続できます
Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。
※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。
Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。
※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。
同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。
またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。
パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。

データ転送速度
USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換
USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A 〜 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品の保証は、日本国内でのご使用のみ対象です。
※本製品ご使用前に、重要なデータのバックアップをお取頂く事をお勧め致します。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、機器に記録されていたデータの復旧や再生、 データ損失に起因するあらゆる損害は保証対象外です。(データ保障の免責)
※本製品はパッケージ記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を保証する物では有りません。付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用ください。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
記憶媒体
農・林・水産業

ユーザーズマニュアルがわかりやすく、フォーマット作業がスムーズに出来た。

対象商品:
60897805
2024-03-19
用途:
バックアップ

たぶんXPの頃ぐらいだった物が壊れたので買い替えました
壊れた物はACアダプター必須だったのでバスパワーになって小型軽量化されて良かったです

ただHDD3.5インチは給電無しで使えるのかな?
うちは3.5もう無いのでわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする