耐熱ガラス容器3点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3点) 注文コード 60898471 品番 JWFC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

液漏れしにくい高密閉タイプ
フタを外せばオーブン・電子レンジ使用可能
調理後にそのまま食卓に並べられる
食洗機が使える※各パーツの耐熱温度を確認して使用してください
重ねて収納で冷蔵庫もスッキリ
BPAフリー

用途
調理
保存
食事
容量(mL)(大)1040、(中)640、(小)370 材質(本体)耐熱ガラス タイプ長方形 セット数3点 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコーン樹脂
注意
※【注意事項】
※電子レンジ・オーブンを使用する際にはフタを外した状態で使用してください。
※温めるもの(油を使っているものなど)によって長時間の温めで蓋が変形する可能性があります。
※長時間の温めで空気弁から吹きこぼれる可能性があります。
※食洗器を使用する際は耐熱温度内での使用をお願いします。
※万が一、初期不良があった場合は当店にご連絡ください(お客様の不注意・過失の場合はご対応しかねる場合がありますことをご了承ください)
※モニターによって色味が実物とやや異なる場合がございます。
※生産工程上、微量なサイズ・重量の個体差がある場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする