8185-3092 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス 60898586 8185-3092 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス 60898586 8185-3092 秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット ストア・エキスプレス 60898586

秋のディスプレイ用品 ハロウィン装飾 ペーパーハニカムボール 3個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60898586 品番8185-3092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【商品特徴】ハロウィンカラーののペーパーハニカム。ハロウィンモチーフの天井飾りをたくさん吊るして賑やかなハロウィン装飾に。大中小3つのボールが付いています。

用途【特記事項】両端取付用リング付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 直径(Φcm)小:20、中:30、大:35 素材
注意
※【セット内容】小・中・大×各1 【注意】吊り下げ金具付き
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする