落ち葉

秋のディスプレイ・装飾用品 オータムリーフディスプレイシート 90×200cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60898979 品番8784-4958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【商品特徴】黄色の落ち葉、小さなもみじの葉っぱ、和風の紅葉の葉っぱ、3種類のディスプレイシートは秋装飾にぴったり。テーブルの上に敷いて商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。 落ち葉 タイプ仕立て:厚さ:約0.08mm 寸法(cm)90幅×200 素材ポリエステル
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする