ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 オータムサテンシート 90×200cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
60899006
品番
8781-1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】秋カラーのサテンシート。サテンのテーブルクロスに商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】LEDライト:常点 電池式(LR44×2個付き 動作確認用) ひも付き ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
色
オレンジ
タイプ
仕立て:厚さ:約0.08mm
寸法(cm)
90幅×200
素材
ポリエステル
注意
※【注意】両面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650