うぐいす色
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ・装飾用品 和柄ディスプレイシート 90×200cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60899049
品番
29645-338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【商品特徴】秋装飾にピッタリの秋柄ディスプレイシート。テーブルクロスとしてテーブルに敷いて商品を並べればワンランク上のオシャレな店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】LEDライト:常点 電池式(単4×3本 別売) ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
色
うぐいす色
タイプ
仕立て:厚さ:0.2mm
寸法(cm)
90幅×200
素材
ポリエステル
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650