秋のディスプレイ用品 カラフルハロウィン のぼり 45×180cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60899189 品番8305-1076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】「カラフルハロウィン」シリーズは、のぼり、横幕、ポスター、フラッグ があります。そろえて飾って統一感のあるハロウィンディスプレイに。

用途【特記事項】2分割 LEDライト:一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様 ※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。 寸法(cm)45×180 素材ポリエステル
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする