キャッツ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 秋季
秋のディスプレイ用品 ウィンドウシール ハロウィンウインドウポップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60899268
品番
8736-1816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
【商品特徴】カボチャ、コウモリ、オバケなどの様々なハロウィンモチーフのシール。店内の壁一面をにぎやかに飾り付け♪ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾って楽しい店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
色
キャッツ
寸法(cm)
台紙:17×17
素材
熱可塑性エラストマー
注意
※【注意】片面使用 暗所で光る蓄光仕様 【ご注意】きれいにはがすことはできますが、繰り返しの使用はできません。長期間貼ったままですと剥がれにくくなりますので、ご注意ください。貼り付ける素材によっては粘着力が弱くなることもあります。屋外でもご使用になれますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。貼り付けの際に、破れの原因となりますので、強く引っ張ったり折り曲げたりしないようご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650