8800-8438 秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm ストア・エキスプレス 60899356 8800-8438 秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm ストア・エキスプレス 60899356

秋の装飾用品 ハロウィン パンプキンクロス ディスプレイシート 90×200cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60899356 品番8800-8438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【商品特徴】ハロウィンデザインのテーブルクロス。ディスプレイテーブルに敷いたり、壁に吊るしたり、店舗のハロウィン装飾にマルチに使えます。

用途【特記事項】2色×各1個 タイプ仕立て:厚さ:0.1mm 寸法(cm)90幅×200 素材綿
注意
※【注意】片面仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする