スタイル・質感・機能をとことん追求したレトロな見た目のタイプライター型キーボード! 日本限定カラーの日本語配列完全対応キーボードです。
どこでも誰でもシームレスに使えるプレミアムキーボードです。
質感のあるウッディなボード。
銀色に縁取りされた白く光り輝くキーボタン。
伝統的なタイプライターのような打感と耳に届くクラシカルなタイプ音。
長時間使用してもストレスフリーな高い機能性と、木材を贅沢に使用した革新的なデザイン。
タブレットでもデスクトップでもノートパソコンでも、MacでもPCでも、USBでもBluetoothでもお使いになれます。
素材・デザイン
厳選された素材と最先端の機能、重厚感のある革新的なデザインと高い使用感、かつシンプルでラグジュアリーさ兼ね添えたAZIOのキーボードは、アメリカ・ドイツ・香港・台湾など世界中でファンを魅了しています。
日本特製版には天然の木材とメタリックフレームを採用。
高級感、職人技、伝統を感じられる素材を使用し、生活空間により馴染むデザインに設計されています。
毎日使うものだからこそ、デザイン性だけでなく使いやすさにもこだわりました。
長時間のデスクワークでも疲れにくい研究と工夫が施されています。
タイピング音
こだわりのタイピング音は、タイプライターをイメージして研究されたもの。
ヴィンテージのタイプライターを連想させる、触感的で柔らかい打ち心地になるように特別に開発されています。
他のキーボードでは味わえないクセになる打感と打鍵音で、タイピングの時間がより豊かで楽しいものになります。
キースイッチ
こだわりのキースイッチは、打感はもちろんのこと、寿命も通常の約6倍※長持ちするよう特別に設計。
消耗の激しいキースイッチを丈夫に設計することで交換の手間を少なくし、より長く安心してご使用いただけます。
※メーカー実験によります。
パームレスト
キーボードとセットのパームレストは、キーボードと同じ木材を使用。
ビジュアル的な美しさだけでなく、腕や手首、手のひらが疲れないよう細やかに設計されています。
LEDバックライト
計算された位置と角度で各キーの中心に配置されたLEDバックライト。
暗い場所でも美しく、優しく光るよう設計されています。
対応デバイス / 接続方法
AZIOはMacとWindowsの両デバイスに対応。
背面のスイッチを切り替えるだけで、どちらのOSでも使用できます。
キーボード本体も付属の27個のキーキャップを交換することで、簡単に自由にお好みのOSや配列に変更することができます。
接続方法はBluetoothまたはUSBから選べます。
USBは付属のUSB Type-Cケーブルをお使いのコンピューターに接続するだけでOK。
環境やシーンに合わせて、自由に使い分けできます。
キーボードスタンド
高さ調整のためのキーボードスタンドが2つ同梱されています。
スタンドを使用することにより、人体工学に基づいた正しいタイピング姿勢を保つことができるようになっています。
大容量バッテリー
一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。
5,000mAhリチウムイオン充電式バッテリーを内蔵し、バックライトオフの状態で、約9か月間使用できます。
バックライトオンの状態で、輝度に応じて約1-2か月使用できます。
肝心なときに充電切れで使えない、ということはもうありません。
使用環境によって、電池の持続期間は異なります。