エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの 変換・延長アダプタ
USB変換コネクタ miniUSB(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ※OTG非対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60899589
品番
SMIF-UAF
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
miniUSB メス ーUSB A メスの変換コネクタです。
USBケーブルとminiUSBケーブルの延長中継等に使用できます。
色
ブラック
質量(g)
9
コネクタ形状
Type-Aメス - Mini-Bメス
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - メス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。