※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イグス
イグスの 直動部品
イグスの ケーブルキャリア
イグスの 本体
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾64)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60900007
品番
07.64.038.0-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
76
寸法H(mm)
91
寸法K(mm)
160
屈曲半径R(mm)
38
ピッチ(mm)
20
リンク数
28
材質(本体)
イグミッドG
タイプ
外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
質量(kg/m)
0.30
幅外寸(mm)
71
幅内寸(mm)
64
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)
10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.55