商品画像

- [冷蔵]QBB 包み カマンベール風味 QBB 60900318 - [冷蔵]QBB 包み カマンベール風味 QBB 60900318

[冷蔵]QBB 包み カマンベール風味

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40g×2個) 注文コード 60900318 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

カマンベール風味のチーズソースをチーズ生地でギュッと包み込んだ新感覚チーズボール。お酒のおつまみには最適なチーズボール「包み」。カマンベール風味はもちもちとした食感でカマンベールソースが絶妙にしびれる美味しさです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする