3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
ミニジャックからホーンジャックへの変換。問題なく音が聞こえた 金メッキで外しても目立つのでなくしにくそうです。
・聴いている感じでは全く問題はありません。・金色の見た目がいいです。・サイズが最小限の必要な大きさで不要に大きくないのがいいです。・使用して2ヶ月ですが初期の不良はありません。・安価でもあり気に入っています。