USB Type-C電圧・電流チェッカー PD対応 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901445 品番RT-TC1VAB2
参考基準価格(税別)¥1,371 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間

付属品簡易説明書、保証書 測定範囲電圧4V〜20V、電流50mA〜5A 質量(g)約6 表示3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×17×8.5 色(本体)ブラック 入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60901445
2024-09-07
用途:
ノートパソコン、スマホの充電使用時の電流チェック
製造業

ノートパソコンやスマホの電流チェックに使用でき満足です。
使用時の充電電流、満充電使用時の電流、オフにした充電電流、それぞれ確認できモバイルバッテリーの容量と使用時間の目安を立てることができ助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
60901445
2024-08-08
用途:
モバイルバッテリーの電圧チェックに使用します。
コマツ教習所 様 (サービス業)

CタイプのコネクターなのかUSBタイプなのか確認して購入した方が良いです。私は間違えて購入してしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする