任意波形発生器・ファンクションジェネレータ SDG3000Xシリーズ(2ch、40M/80M/200MHz、1.2GS/s、16bit、40M)
SIGLENT
税込¥142,780〜
¥129,800〜
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT
税込¥483,780〜
¥439,800〜
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)
SIGLENT
税込¥274,780〜
¥249,800〜
楽器内臓リチウム電池の充電ができないため、充電電圧・電流を調べたいと思い購入、調べてみると充電電流が殆ど流れないことが判明、非常に重宝しました。購入前はUSBケーブルの被覆を剥いたツールを自作し、電源線にDCクランプメーターを当てて不良モバイルルーターなどの充電電流を測定していたので、簡易ではあるが電池の劣化を安全、簡単に判定できるこのチェッカーは優れものです。また、出力OFFタイマーや積算電流値機能付きも特筆すぺき点です。