140mmファン対応ユニバーサルプレート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60901874 品番N-140UP
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

140mmFAN用ブランクパネル
中のプレートを外すと120mmFANが設置可能(140→120mmFAN口径変換プレート)
取り外した中のプレートは120mmFAN用のブランクパネルと、1つの商品で3つの機能を持つユニバーサルプレートです
※画像のファンは製品には含まれません。

付属品取り付けネジ一式 材質亜鉛メッキ鋼板1.5mm厚
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60901874
2024-07-26
用途:
PC
その他業種

発送まで2週間も掛かり、なんだか違和感を感じる購入でした。海外から取り寄せている風も無さそうな商品ですし、注文後に使っているのかなと思ってしまいます。ALIEXPRESSなどの中国ECでもここまで時間は要しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする