VESA規格増設プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60902276 品番NB-VS7510PLUS
参考基準価格(税別)¥1,924 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。
VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。
2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。
日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本 材質 質量(g)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8 仕上黒色塗装 アズワン品番64-8072-27
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする