PCIスロット部からマザーボード側に直接風を送ることでM.2 SSDの冷却強化に。
ファンを垂直に取り付ける事で、M.2 SSDと周辺の冷却強化におすすめです。
水平にファンを取り付ける事でグラフィックカードや各種ボードの冷却も可能です。
冷却対象に合わせてファンの取付方向(垂直・水平)を変更できます。
垂直方向と水平方向にファンを取り付けることが可能です。
推奨ファンサイズ / 垂直取付時:120mmファン1台 または 92mmファン2台まで。
推奨ファンサイズ / 水平取付時:120mmファン1台 または 92mmファン2台まで。
筐体環境に合わせてファンステイの取付位置を奥行き方向を無段階で調整可能。
ファンステイの固定位置を奥行き方向:約48mm無段階で調整できます。
強靭な強度を実現させるため、支持部に溶接加工を施しました。
防振固定金具を搭載。
PCIスロットパネル上部のネジ止めだけでなく、パネル下部に振動吸収ワッシャを採用した防振固定金具を追加しました。
2点でしっかり固定させるため、微振動やビビリ音の発生を効果的に抑える事ができます。