SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958

SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958
SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958
SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958
SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958
SS-M2S-HS01 M.2 SSD用ヒートシンク 長尾製作所 60902958

M.2 SSD用ヒートシンク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60902958品番SS-M2S-HS01
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。
放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。
極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。
固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。

セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60902958
2021-12-25
用途: 自作PCに使用
農・林・水産業

冷却効果の程は、はっきりしませんが、簡単に取り付けられるのは良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする