床下点検口

(32件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品取手1セット、皿タッピングねじM3×16(8本)、Φ3×20(8本)、なべ小ねじM4×16(2本)、M4ワッシャー(2枚) シルバー 注文コード60903965 品番300S
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は付属品・色など6種類から選べます 他の種類を見る

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。

寸法(mm)(床面切抜寸法)300×300、(蓋材加工寸法)278×278 付属品取手1セット、皿タッピングねじM3×16(8本)、Φ3×20(8本)、なべ小ねじM4×16(2本)、M4ワッシャー(2枚) シルバー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314.6×314.6×22.3 材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
取扱説明書:
注意
※指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。
※床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。
※転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
仕上がりは綺麗になります

確かにコストカットしてある面はありますが、しっかり施工すれば他のメーカーの床下点検口と遜色なく仕上がります。
枠にはめ込む床材の厚みをピッタリ13mmに仕上げる事で綺麗に強度のある
床に出来ます。

2026-01-06
用途:
床下換気扇と床板補修

機能を満たしている上、安価で丈夫。試しに購入。 今後、各部屋と廊下に設置予定。

対象商品:
60903999
2025-12-20
用途:
床下点検口
山崎 工務店 様

他の方もおっしゃってるとおり床材をはめ込む枠がコの字でないということは強度的にも施工性も良くないです。
他のメーカーの同等品で安いと思って購入しましたが、肝心な部分の質を落としてしまったらモノタロウの商品として信頼を失うと思います。

対象商品:
60903974
2025-10-19
用途:
床下を確認したい為に開口

価格が安いからといって特に都合が悪いとかは感じませんでした。

2025-09-02
用途:
シロアリ駆除用の点検口として
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

シロアリが出たが、既存の床下点検口から遠い位置だったので新たに開口して設置。商品は価格が安いにもかかわらずしっかりしていて満足です。

対象商品:
60904008
2025-08-23
用途:
床下漏水の点検用

値段なりの商品です。床枠は問題ないが、蓋の枠がコの字断面ではないL型で木口にビスを打つ為、指定寸法より大きくキツめにぴったり切らないとチリが揃いません。
施工性も仕上りも悪いです。

対象商品:
60903983
2025-07-16
用途:
フローリングにしたので床の点検用に設置
有限会社エフ.イー.エスプラニング 様 (サービス業)

サイズ的に良かった取り付けビスの種類がよく分からない色分けにできないか?

対象商品:
60903983
2024-04-19
用途:
リホーム
クリーンハウス陽気屋 様 (サービス業)

値段も安く、シンプルでどの様な部屋にも合う造りなので使いやすかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする