HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60904875 品番 382
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

高反発3D肩パッドで神輿を担ぐ肩への負担を軽減
肌触りの良いフラットシーム加工
伸縮性に優れたフリーストレッチ素材
羽織の中が見えないVネック仕様

ホワイト サイズLL 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部分XPE100) 着丈(cm)68 機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、接触冷感 裾廻り(cm)88 裄丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする