村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の Tシャツ 長袖
HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60904909
品番
382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
高反発3D肩パッドで神輿を担ぐ肩への負担を軽減
肌触りの良いフラットシーム加工
伸縮性に優れたフリーストレッチ素材
羽織の中が見えないVネック仕様
色
ホワイト
サイズ
6L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部分XPE100)
着丈(cm)
76
機能
フリーストレッチ、消臭、UVカット、接触冷感
裾廻り(cm)
114
裄丈(cm)
71