※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(〜55HRC) WH55-OT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
注文コード
60906493
品番
WH55-OT 2.5P UMA STD M5×0.8
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M5×0.8
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
食付
2.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
16
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5.5
溝数
4
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
調質鋼(35〜45HRC):○、調質鋼(45〜50HRC):◎
トラスコ品番
478-2879
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類