※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(〜55HRC) WH55-OT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード60906563 品番WH55-OT 5P UMA STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。

材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M5×0.8 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)24 シャンク径(mm)5.5 溝数4 形状突出しセンタ有 種別上タップ 用途調質鋼(35〜45HRC):○、調質鋼(45〜50HRC):◎ トラスコ品番478-2941
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする