※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
食付
5P
注文コード
60906606
品番
IHT M10X1.5 5P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:86
トラスコ品番
761-0939
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
24
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.5
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
75
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(1.29MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
参考になった