※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHT M5X0.8 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906624 IHT M5X0.8 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906624

I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 注文コード60906624 品番IHT M5X0.8 5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は呼び寸法・食付など17種類から選べます 他の種類を見る
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様IHT M5X0.8 5P トラスコ品番761-0998 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)60 質量(g)10 ピッチ(mm)0.80 呼び寸法M5 先端 下穴径(Φmm)4.2 ねじ長さ(mm)13 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ
関連資料:(1.29MB)
商品豆知識

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60906624 IHT M5X0.8 5P 89673141 IHT M5X0.8 5P I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) I シリーズ ハンドタップ(ブリスターパック品) IHT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 468 税込515 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする