※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
食付
1.5P
注文コード
60906667
品番
FC-HT P4 M12X1.75 1.5P
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12×1.75
材質
HSS
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
820-0275
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
40
規格
JIS
等級
P4
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.4
山数
1.75
ねじ長さ(mm)
26
呼び
12
全長L(mm)
82
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
42
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)
四角部:9
シャンク四角部幅(mm)
6.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類