※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
食付
1.5P
注文コード
60906676
品番
FC-HT P4 M14X2 1.5P
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14×2
ピッチ(mm)
2.00
材質
HSS
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:88
トラスコ品番
820-0277
形状
下穴:通り|止り
全長(mm)
88
質量(g)
64
規格
JIS
等級
P4
先端
上
溝数
4
下穴径(Φmm)
12.1
山数
2
ねじ長さ(mm)
26
呼び
14
全長L(mm)
88
精度
P4
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)
四角部:11
シャンク径(mm)
10.5
シャンク四角部(mm)
8.0
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部幅(mm)
8
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類