※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2.5
食付
1.5P
注文コード
60906703
品番
FC-HT P5 M20X2.5 1.5P
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.5
材質
HSS
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:89
トラスコ品番
820-2573
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
137
規格
JIS
等級
P5
溝数
4
下穴径(Φmm)
17.6
山数
2.5
ねじ長さ(mm)
33
呼び
20
全長L(mm)
105
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
15
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744
寸法lk(mm)
四角部:15
シャンク四角部幅(mm)
12
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類