※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
食付
1.5P
注文コード
60906712
品番
FC-HT P3 M3X0.5 1.5P
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.5
材質
HSS
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:81
トラスコ品番
820-0263
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
5
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
9
呼び
3
全長L(mm)
46
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
26
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
シャンク四角部幅(mm)
3.2
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類