※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
食付
1.5P
注文コード
60906728
品番
FC-HT P3 M4X0.7 1.5P
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
材質
HSS
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:82
トラスコ品番
820-0265
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
8
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
3.38
山数
0.7
ねじ長さ(mm)
11
呼び
4
全長L(mm)
52
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類