※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-HT P4 M14X2 5P 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906782 FC-HT P4 M14X2 5P 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60906782

鋳鉄用ハンドタップ FC-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 食付5P 注文コード60906782 品番FC-HT P4 M14X2 5P
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M14×2 ピッチ(mm)2.00 材質HSS 用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番820-0276 形状下穴:通り|止り 全長(mm)88 質量(g)64 規格JIS 等級P4 先端 溝数4 下穴径(Φmm)12.1 山数2 ねじ長さ(mm)26 呼び14 全長L(mm)88 精度P4 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)10.5 食付5P シャンク長ls(mm)45 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 寸法lk(mm)四角部:11 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8.0 加工ねじメートルねじ シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする