呼び寸法M3×0.5
材質HSS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様●ひっかかり率:81
トラスコ品番820-0262
形状下穴:通り|止り
質量(g)5
規格JIS
等級P3
溝数3
下穴径(Φmm)2.56
山数0.5
ねじ長さ(mm)9
呼び3
全長L(mm)46
タップの種類HT(ハンドタップ)
表面処理NI
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)4
食付5P
シャンク長ls(mm)26
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)四角部:6
シャンク四角部幅(mm)3.2