A-SFT 2.5P STD M14×2 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60906956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14 注文コード60906956 品番A-SFT 2.5P STD M14×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,520
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番492-2956 材質粉末ハイス(CPM) 全長(mm)88 ピッチ(mm)2.00 呼び寸法M14 下穴径(Φmm)12.0 ねじ長さ(mm)24 精度OH4 食付き部の山数2.5山 表面処理Vコーティング シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8.0 加工ねじメートルねじ 精度表記STD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60906956 A-SFT 2.5P STD M14×2 75538321 A-SFT 2.5P STD M14×2 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 1本 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする