※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15.015.100.0-34 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス) 60907323 15.015.100.0-34 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス) 60907323 15.015.100.0-34 ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15) Igus(イグス) 60907323

ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60907323 品番 15.015.100.0-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法D(mm)157 寸法H(mm)223 寸法K(mm)380 屈曲半径R(mm)100 ピッチ(mm)30.5 リンク数34 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40〜+70 質量(kg/m)0.35 幅外寸(mm)26 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする