OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60907358
品番
WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.10-32UNJF
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。
呼び寸法
No.10-32UNF
精度
GH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
16
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
材質
粉末ハイス_CPM
表面処理
HRコーティング
ねじれ角(°)
11
用途
調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎
トラスコ品番
635-6087
全長(mm)
60
ねじの種類
UNJF
1インチ当たり山数
32
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)