※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.8-32UNJC スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907367 WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.8-32UNJC スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907367

スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60907367 品番 WHR-NI-SFT 2.5P GH3 NO.8-32UNJC
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。

呼び寸法No.8-32UNC 精度GH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理HRコーティング ねじれ角(°)11 用途調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎ トラスコ品番635-6095 全長(mm)52 ねじの種類UNJC 1インチ当たり山数32 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする