※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHR-NI-SFT 2.5P GH4 1/4-28UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907376 WHR-NI-SFT 2.5P GH4 1/4-28UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907376

スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60907376 品番 WHR-NI-SFT 2.5P GH4 1/4-28UNJF
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。

呼び寸法1/4-28UNF 精度GH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)19 首下長(mm)- シャンク径(mm)6 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理HRコーティング ねじれ角(°)11 用途調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎ トラスコ品番635-6109 全長(mm)62 ねじの種類UNJF 1インチ当たり山数28 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする