※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHR-NI-SFT 2.5P GH4 3/8-24UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907385 WHR-NI-SFT 2.5P GH4 3/8-24UNJF スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT OSG(オーエスジー) 60907385

スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60907385 品番 WHR-NI-SFT 2.5P GH4 3/8-24UNJF
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40〜45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。

呼び寸法3/8-24UNF 精度GH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理HRコーティング ねじれ角(°)11 用途調質鋼(35〜45HRC):○、Ni基合金:◎ トラスコ品番635-6117 全長(mm)75 ねじの種類UNJF 1インチ当たり山数24 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする