HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
無地OPPバッグ(100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
60907623
品番
M-OPB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
食品対応/開口部:M-OPB1〜4(横)、M-OPB5〜6(上)
材質
OPP(透明)原産国:日本
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×320
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。