※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24×3 注文コード60907848 品番CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M24×3
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。

呼び寸法M24×3 精度OH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)30 首下長(mm)66 シャンク径(mm)19 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理CrNコーティング ねじれ角(°)45 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎ トラスコ品番635-5129 全長(mm)120 ピッチ(mm)3 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品説明動画

ステンレススパイラルタップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする