※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
60907866
品番
CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
呼び寸法
M3×0.5
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
5
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
2
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
47
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎
トラスコ品番
635-5072
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
ステンレススパイラルタップ
参考になった