※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード60907884 品番CC-SUS-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。

呼び寸法M5×0.8 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)24 シャンク径(mm)5.5 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)47 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎ トラスコ品番635-5099 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品説明動画

ステンレススパイラルタップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする