曜日別特売
HXL-SFT 2.5P HSE STD M16×1.5 スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー) 60907997

スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び寸法M16×1.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)12.5
内容量1本注文コード60907997品番HXL-SFT 2.5P HSE STD M16×1.5
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○
呼び寸法M16×1.5精度OH4食付2.5Pねじ長さ(mm)16シャンク径(mm)12.5溝数4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理ねじれ角(°)15トラスコ品番478-0485全長(mm)100ピッチ(mm)1.5ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする