※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20×2.5 注文コード60908042 品番HXL-SFT 2.5P HSE STD M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。

呼び寸法M20×2.5 精度OH5 食付2.5P ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)15 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)15 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、調質鋼(25〜35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ トラスコ品番478-0574 全長(mm)140 ピッチ(mm)2.5 ねじの種類M 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする